コヅチ
粋づくしスライドベルト48
個性を発揮したい方におすすめなデザインベルトです。
スライドバックルでしっかり固定します。
用途
腰袋や工具等の吊り下げに合うハードベルト。
仕様
スライドタイプ
材質
ポリエステル+スチール
寸法(長さL×幅W)(mm)
1200×48
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571037
DBS-48RK
龍虎
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14571046
DBS-48OK
扇に鯉
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14571055
DBS-48NM
能面
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください