コヅチ
粋づくしワンタッチベルト48
個性を発揮したい方におすすめなデザインベルトです。
ワンタッチバックルで着脱が簡単です。
用途
腰袋や工具等の吊り下げに合うハードベルト。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
ポリエステル+ポリアセタール
寸法(長さL×幅W)(mm)
1100×48
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571019
DBO-48RK
龍虎
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14571028
DBO-48OK
扇に鯉
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください