曜日別特売

粋龍サポートベルト

粋龍サポートベルト - コヅチ粋龍サポートベルト - コヅチ粋龍サポートベルト - コヅチ

腰痛対策用のサポートベルトです。
粋な和柄で圧倒的な存在感があります。
滑らかなカーブで腰にフィットします。
ウエストにフィットし作業用腰袋を安定して装着できます。
人間工学に基づいて考案した、ゆるやかな上向きカーブです。

用途腰痛対策用ベルト。材質ポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン長さ(mm)約800ゴールド最大幅(mm)130内容量1個
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するためのもので、腰痛への治療を目的としたベルトではありません。
※本製品ナイロン部に切り傷・ほつれ・変形・摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。
※本製品への改造や部品の取り外し、塗装等の加工はおやめください。
※本製品は安全帯ではありませんので、落下防止を目的としてのご使用は絶対におやめください(また2か所のDカンには安全帯用のフックは絶対に掛けないでください)。
※ナイロン製ですので火気等に近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14571080SNB-1000SN-GO
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする