曜日別特売

腰楽サポートベルト

腰楽サポートベルト - コヅチ

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。
ストッパーにより腰袋ツールケースが脱落しにくく簡単に装着可能です。
織ゴムフィッテングベルトトセンターメッシュで蒸れを徹底的に軽減します。
中央のベルト通しが約10cm可動、腰袋などの装着が自由にできます。
着脱の際もベルトが固定されているので、ずり落ちにくいです。
軟性ラバーのステーが背筋を保持し、適度な刺激をあたえます。

用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。材質ポリプロビレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン寸法(長さL×幅W)(mm)700×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14571071KRSB-100BK
11,180
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする