藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 白 90°エルボ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
L
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14567397
SW90E-6A-S80
11.1
11
21.1
7.1
10
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567406
SW90E-8A-S80
11.1
14.3
21.1
9.4
10
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567695
SW90E-10A-S80
13.5
17.8
25.5
12.7
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568061
SW90E-15A-S80
15.9
22.2
28.9
16.1
13
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568289
SW90E-20A-S80
19.1
27.7
33.1
21.4
14
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568657
SW90E-25A-S80
22.2
34.5
38.2
27.2
16
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569016
SW90E-32A-S80
27
43.2
45
35.5
18
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569165
SW90E-40A-S80
31.8
49.1
50.8
41.2
19
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569515
SW90E-50A-S80
38.1
61.1
60.1
52.7
22
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569847
SW90E-65A-S80
41.3
77.1
67.3
65.9
26
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569960
SW90E-80A-S80
57.2
90
86.2
78.1
29
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14570136
SW90E-100A-S80
72
115.5
107
102.3
35
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材