藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 白 ティー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
L
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14567765
SWT-6A-S80
11.1
11
21.1
7.1
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567781
SWT-8A-S80
11.1
14.3
21.1
9.4
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568079
SWT-10A-S80
13.5
17.8
25.5
12.7
12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568298
SWT-15A-S80
15.9
22.2
28.9
16.1
13
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14568560
SWT-20A-S80
19.1
27.7
33.1
21.4
14
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568858
SWT-25A-S80
22.2
34.5
38.2
27.2
16
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569181
SWT-32A-S80
27
43.2
45
35.5
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569330
SWT-40A-S80
31.8
49.1
50.8
41.2
19
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569655
SWT-50A-S80
38.1
61.1
60.1
52.7
22
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569926
SWT-65A-S80
41.3
77.1
67.3
65.9
26
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14570075
SWT-80A-S80
57.2
90
86.2
78.1
29
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14570170
SWT-100A-S80
72
115.5
107
102.3
35
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材