藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 白 ハーフカップリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
L
F
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14567501
SWHC-6A-S80
11
25.9
15.9
7.1
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567510
SWHC-8A-S80
14.3
25.9
15.9
9.4
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567519
SWHC-10A-S80
17.8
27.5
17.5
12.7
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567659
SWHC-15A-S80
22.2
32.2
22.2
16.1
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567790
SWHC-20A-S80
27.7
36.8
23.8
21.4
13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568097
SWHC-25A-S80
34.5
41.6
28.6
27.2
13
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568368
SWHC-32A-S80
43.2
43.2
30.2
35.5
13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568587
SWHC-40A-S80
49.1
44.8
31.8
41.2
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568989
SWHC-50A-S80
61.1
57.3
41.3
52.7
16
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569427
SWHC-65A-S80
77.1
58.9
42.9
65.9
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569601
SWHC-80A-S80
90
60.5
44.5
78.1
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569856
SWHC-100A-S80
115.5
67
47.5
102.3
19.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材