藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 白 フルカップリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
L
D
C
E
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14567415
SWFC-6A-S80
11
26.4
7.1
10
6.4
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567431
SWFC-8A-S80
14.3
26.4
9.4
10
6.4
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567440
SWFC-10A-S80
17.8
26.4
12.7
10
6.4
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567485
SWFC-15A-S80
22.2
29.5
16.1
10
9.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14567650
SWFC-20A-S80
27.7
35.5
21.4
13
9.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568070
SWFC-25A-S80
34.5
38.7
27.2
13
12.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568350
SWFC-32A-S80
43.2
38.7
35.5
13
12.7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568578
SWFC-40A-S80
49.1
38.7
41.2
13
12.7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568919
SWFC-50A-S80
61.1
51.1
52.7
16
19.1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14569400
SWFC-65A-S80
77.1
51.1
65.9
16
19.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569567
SWFC-80A-S80
90
51.1
78.1
16
19.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569795
SWFC-100A-S80
115.5
58.1
102.3
19.5
19.1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材