ハーフェレ
エンドキャップ プロファイル2101用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】
アルミプロファイル2101に使用するエンドキャップです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付
材質
プラスチック
適合範囲
アンダーマウント用Loox5プロファイル2101
梱包内容
エンドキャップ1個
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566715
833.88.750
黒
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566731
833.88.754
ステンレスヘアライン
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566740
833.88.749
シルバー
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください