ハーフェレ
エンドキャップ プロファイル2102用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】
アルミプロファイル2102に使用するエンドキャップです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付
材質
プラスチック
適合範囲
下部取付け用プロファイルHAFELELoox5、プロファイル2102
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566749
833.88.752
黒
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566758
833.88.753
ステンレスヘアライン
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566767
833.88.751
シルバー
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください