ハーフェレ
エンドキャップ シルバー色 5セット入 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
833.72.911用のエンドキャップです
用途
引き出し用LED
仕様
バージョン:さまざまな取付け方法に対応
材質
プラスチックABS
色
シルバー
適合範囲
引出しプロファイルハーフェレLoox,プロファイル2194
梱包内容
エンドキャップ 3 ペア入り 5 セット
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566819
833.74.877
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください