ハーフェレ
エンドキャップ シルバー色 833.72.840、833.72.843用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
833.72.840、833.72.843用エンドキャップです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
バージョン:配線孔プレカット線付
材質
プラスチック
色
シルバー
取付
押し込み用
高さ(mm)
8.5
適合範囲
Looxプロファイル2190
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566776
833.72.852
¥
276
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください