エンドキャップ シルバー色 833.72.841、833.72.842用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

エンドキャップ シルバー色 833.72.841、833.72.842用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレエンドキャップ シルバー色 833.72.841、833.72.842用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

833.72.841、833.72.842用エンドキャップです

用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー取付押し込み用適合範囲押し込み取付けカバー用梱包内容ペアエンドキャップ1組内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14566785833.72.853
276
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする