ハーフェレ
エンドキャップ シルバー色 833.74.813用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
833.74.813用エンドキャップです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
器材:ケーブル取り出し口付き
材質
プラスチック
色
シルバー
適合範囲
埋め込み用プロファイルLooxプロファイル2192
梱包内容
エンドキャップ1ペア
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566801
833.74.823
¥
276
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください