ハーフェレ
エンドキャップ プロファイル1103用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】
アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
器材:ケーブル取り出し口付き
材質
プラスチック
適合範囲
埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103
梱包内容
エンドキャップ1個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566679
833.88.746
黒
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566688
833.88.745
シルバー
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください