ハーフェレ
2分岐器 24V スイッチング機能 2ピン ケーブル付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。200mmのケーブルが付いています
スイッチング機能付き,出力ポート2個
分配器は電源装置に何台でも接続可能です。
使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質
プラスチック
色
黒
長さ(m)
0.2
電圧(V)
24
出力
2個,Loox52極24V
定格電力(W)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×50×16
梱包内容
ケーブル付き分岐器1個
ケーブル長(mm)
200
入力ポート
プラグ1個,Loox52極24V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14567205
833.77.842
¥
2,470
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください