ハーフェレ
6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質
プラスチック
色
黒
長さ(m)
0.1
電圧(V)
24
出力
6個,Loox52極24V
定格電力(W)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×30×14
梱包内容
ケーブル付き分岐器1個
ケーブル長(mm)
80
入力ポート
プラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
内容量
1個
注意
※スイッチ機能はついておりません。専用スイッチをご使用の場合は別途、スイッチ機能付6分岐器(品番833.77.833)をご購入ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14567187
833.77.839
¥
2,130
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください