ハーフェレ
LED3090埋め込み用カバー 丸型/プラ/ 黒/D=32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途
ダウンライト
材質
プラスチック
形状
丸型
色
黒
取付
下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)
32.5×1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566311
833.89.225
¥
591
¥
439
¥
483
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください