LED3090埋め込み用カバー 角型/プラ/ 白/32.5×32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】

LED3090埋め込み用カバー 角型/プラ/ 白/32.5×32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

LED3090に使用する埋め込み用のカバーです

用途ダウンライト材質プラスチック形状角型取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14566417833.89.231
591
439
483(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする