ハーフェレ
LED3092埋め込み用カバー 丸型/メタル クローム/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
LED3092に使用する埋め込み用のカバーです
用途
ダウンライト
材質
スチール
形状
丸型
色
クロームメッキ
取付
下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)
65×2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566250
833.72.503
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください