LED3092埋め込み用カバー 角型/メタル クローム/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

LED3092埋め込み用カバー 角型/メタル クローム/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

LED3092に使用する埋め込み用のカバーです

用途ダウンライト材質スチール形状角型クロームメッキ取付下穴およびクランプ固定用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14566259833.72.509
2,580
1,898
2,088(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする