ハーフェレ
LED3092埋め込み用カバー 角型/メタル シルバー/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
LED3092に使用する埋め込み用のカバーです
用途
ダウンライト
材質
スチール
形状
角型
色
シルバー
取付
下穴およびクランプ固定用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
65×65×2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566216
833.72.506
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください