曜日別特売

LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】

LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレLEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレLEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレLEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレLEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレLEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。
最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。
部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。

用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ材質プラスチック寸法(mm)50×40×19取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm)下穴径(Φmm)プラグ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19保護等級IP20梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m)ケーブル長(mm)1000待機時消費電力(W)1.5内容量1個
注意
※スイッチ用ケーブル1000mmが3個付属します
※スイッチ用に他の長さのケーブルが必要な場合に別途ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14565769833.89.061
4,350
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする