ハーフェレ
アダプター24V ソケット 3.5 プラグ5/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】
LED1163と電源装置を接続するために必要なアダプタです。
用途
Loox5電源装置またはLoox5分配器にLoox装置の接続用モノクロライト、分配器、充電ステーション、マルチホワイトおよびRGB用カラーミキサー、電動式金具、変換器など、Looxプラグ付きのすべての装置に適しています。
仕様
低電圧ソケット:アダプター24V、Looxソケット、Loox5プラグ
長さ(mm)
50
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
12
通電容量
3.5A
内容量
1個
注意
※4芯Loox5プラグ(マルチホワイトまたはRGB)に適していません。
※通電容量は3.5Aまでです。
※ワット容量にご注意ください!
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566855
833.77.841
¥
519
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください