ハーフェレ
クリップコネクター COB/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途
間接照明
仕様
クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB
材質
プラスチック
長さ(mm)
27.3
幅(mm)
10
タイプ
クリップコネクター
電圧(V)
12-24
下穴径(Φmm)
クリップ:12
適合範囲
Loox52ピンCOB、8mm
通電容量
5A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566986
833.75.767
¥
947
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください