スイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

スイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

HAFELE製LED専用小型のオンオフスイッチ(プッシュスイッチ)です

用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック長さ(mm)20取付埋め込み取付用下穴径(Φmm)12、プラグ:12直径×長さL(Φmm×mm)14×20保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14566645833.89.108
1,900
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566661833.89.107グレー
1,900
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする