ハーフェレ
スイッチ タッチレス調光スイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】
HAFELE製LED専用面付タッチレス調光スイッチです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光
材質
プラスチック
長さ(mm)
40
寸法(mm)
40×40×8.5
取付
接着固定,ネジ止め用
消費電力(W)
0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
40×40×8.5
保護等級
IP20
梱包内容
取付け部品付きスイッチ1個
メモリー機能
電源OFF前の状態を記憶
内容量
1個
注意
※別途モジュラースイッチ用スナップイン付きケーブル(品番833.89.142)をご購入ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566566
833.89.135
シルバー
¥
4,780
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566575
833.89.178
黒
¥
4,780
取扱い終了
返品不可
14566591
833.89.179
白
¥
5,260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください