ハーフェレ
スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
HAFELE製LED専用小型のドアコンタクトスイッチです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
スイッチング機能:扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯
材質
プラスチック
長さ(mm)
28.5
色
黒
取付
下穴に取付け用、下穴Φ:12mm
下穴径(Φmm)
12、プラグ:12
直径×長さL(Φmm×mm)
12×28.5
保護等級
IP20
ケーブル
2M
梱包内容
スイッチ1個,ケーブル付き
ケーブル長(mm)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566670
833.89.059
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください