スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

HAFELE製LED専用面付ドアセンサースイッチです

用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯●センサー範囲:0-100mm●バージョン:スナップインコネクター付ケーブルに対応材質プラスチック長さ(mm)40寸法(mm)40×40×8.5取付接着固定,ネジ止め用消費電力(W)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5保護等級IP20梱包内容取付け部品付きスイッチ1個メモリー機能いいえ内容量1個
注意
※別途モジュラースイッチ用スナップイン付きケーブル(品番833.89.142)をご購入ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14566600833.89.137シルバー
4,670
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566609833.89.182
4,670
取扱い終了
返品不可
14566618833.89.183
5,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする