ハーフェレ
スイッチ モーションセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】
HAFELE製LED専用人感スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。
内蔵マイクロスイッチによる調整可能な遅延時間。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●Verticalsensorbracket:120°●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、自動●センサー範囲:0-3000mm●センサー角度:90°●バージョン:遅延時間は調整可能
長さ(mm)
44.5
色
白/グレー/黒
取付
下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)
0.1
下穴径(Φmm)
12
直径×長さL(Φmm×mm)
12×44.5
保護等級
IP20
梱包内容
調整可能な動作感知装置1個、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
メモリー機能
いいえ
内容量
1個
注意
※別途モジュラースイッチ用スナップイン付きケーブル(品番833.89.142)をご購入ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遅延時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566521
833.89.333
自動, 遅延時間 0.5/1/3分
¥
5,010
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
14566530
833.89.335
自動, 遅延時間 5/15/30分
¥
5,010
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください