ハーフェレ
スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
スイッチング機能:オン/オフ
材質
プラスチック
色
黒
下穴径(Φmm)
12、プラグ:12
寸法(Φ×高さH)(mm)
15×17.7
保護等級
IP20
ケーブル
2M
梱包内容
スイッチ1個,ケーブル付き
ケーブル長(mm)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566636
833.89.106
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください