ハーフェレ
スイッチ 調光スイッチ モジュラーD=12mm タッチ 【ハーフェレLEDライト Loox5】
HAFELE製LED専用タッチ式調光スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。
内蔵マイクロスイッチにより、メモリー機能がオフに切り替わります。同梱のカバースリーブ付き色調整(ボタンパネルは常時黒)
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●スイッチング:タッチ付●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光●バージョン:メモリー機能がオフに切り替わるため、マルチスイッチボックスの使用が最適です。
材質
プラスチック
長さ(mm)
44.5
色
白/グレー/黒
取付
下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)
0.1
下穴径(Φmm)
12
直径×長さL(Φmm×mm)
11.8×44.5
保護等級
IP20
梱包内容
調光スイッチ1個(配送状態:メモリー機能オン)、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
メモリー機能
電源OFF前の状態を記憶
内容量
1個
注意
※別途モジュラースイッチ用スナップイン付きケーブル(品番833.89.142)をご購入ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566505
833.89.032
¥
3,120
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください