ハーフェレ
スイッチケーブル 【ハーフェレLEDライト Loox5】
HAFELE製マルチスイッチボックスからスイッチ入力端子を延長するケーブルです
用途
間接照明、ワーキングライト
材質
プラスチック
出力
プラグ1個,Looxスイッチ
下穴径(Φmm)
プラグ:12
梱包内容
電源ケーブルプラグ/プラグ1個
入力ポート
プラグ1個,Looxスイッチ
内容量
1本
注意
※延長ケーブル833.89.067を別途ご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566478
833.89.068
500
¥
1,010
¥
759
¥
835
(税込)
20日以内出荷
返品不可
14566487
833.89.069
2000
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください