スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】

スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレスイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。
32間隔に適しています

用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1梱包内容固定プレート付きハウジング1個内容量1個
注意
※モジュラースイッチ用スナップインコネクター付きケーブルを別途注文してください。長さ2m:品番833.89.142
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14566426833.89.331グレー
669
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566435833.89.332
674
509
560(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566451833.89.330
657
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする