ハーフェレ
バングカーブ90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途
間接照明
材質
プラスチック
長さ(mm)
24.8×24.8
色
透明
タイプ
Loox5バンクカーブ
適合範囲
内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
25×25×9.5
内容量
1個
注意
※LEDテープライトを曲げる際には、取扱説明書に従って行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566959
833.86.449
¥
1,260
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください