ハーフェレ
プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途
間接照明、ワーキングライト
材質
プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)
3000
幅(mm)
ディフューザ:11、ルーター:13.9
取付
埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます
深さ(mm)
ルーター:12
内寸幅(mm)
11
透過率(%)
ライト:60-70%
内容量
1本
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.88.746)
※幅8mm以下のLEDテープライト用。
※LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
※カバー:乳白色カバーは120個以上のLED/mでLEDの粒が見えない均一なライト効果があります。黒カバーではLEDの粒が見えます。必要に応じて黒または透明の交換カバーを別途ご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565821
833.95.723
黒
¥
11,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14565830
833.95.722
シルバー
¥
11,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください