ハーフェレ
プロファイル 1109 PC.白/3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途
間接照明、ワーキングライト
材質
プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)
3000
幅(mm)
ルーター:11.3
色
プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色
深さ(mm)
ルーター:6
内寸幅(mm)
8.6
透過率(%)
ライト:60-70%
梱包内容
プラスチックプロファイル1個
内容量
1本
注意
※幅9.6W/mまでのLEDテープライト用。
※幅8LEDテープライト専用。
※クリップは外側の位置に置くか、ハンダ付けケーブルを使用してください。
※ディフューザー(一体型):COBテープライトは、どの取付け高さであってもLEDの粒が見えないため、取付け高さが低くできることが理想的です。標準LEDテープライトに最適なプロファイルは、11mmのルーター奥行を持つプロファイル1101です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565805
833.72.919
¥
5,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください