ハーフェレ
プロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途
間接照明、ワーキングライト
材質
プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)
3,000
幅(mm)
ディフューザ:13
取付
接着固定,ネジ止め用
内寸幅(mm)
11
透過率(%)
ライト:60-70%
梱包内容
アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
内容量
1本
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.88.750)
※幅8mm以下のLEDテープライト用。
※LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
※カバー:乳白色カバーは120個以上のLED/mでLEDの粒が見えない均一なライト効果があります。黒カバーではLEDの粒が見えます。必要に応じて黒の交換カバーを別途ご注文ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565866
833.95.733
黒
¥
11,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14565875
833.95.762
ステンレスヘアライン
¥
12,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14565891
833.95.732
シルバーアルマイト
¥
11,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください