ハーフェレ
プロファイル 2193 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
バージョン:乳白色のカバー、間接照明、非対称な配光
材質
プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)
2500
幅(mm)
ディフューザ:16
色
プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト
内寸幅(mm)
13.6
梱包内容
アルミプロファイル1個、カバー1個
内容量
1本
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.74.899)
※シングルLooxLEDテープライト12Vと24V用。
※LED3028には不適合。
※このプロファイルを使用した場合、LEDの粒は常時見えます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565979
833.72.986
¥
13,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください