ハーフェレ
プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
バージョン:乳白色カバー
材質
プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)
2500
色
プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付
ネジ止め用
適合範囲
LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15
内寸幅(mm)
14
梱包内容
アルミプロファイル1個、カバー1個
内容量
1本
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.74.822)
※クリップコネクターのサイズに注意してください。
※アルミプロファイル面はLEDテープライトを接着固定する前に完璧に掃除し、油脂やホコリのない状態にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565997
833.72.987
¥
8,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください