曜日別特売

プロファイル アルミプロファイル 19x13/2500mm サテンフロスト黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】

プロファイル アルミプロファイル 19x13/2500mm サテンフロスト黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレプロファイル アルミプロファイル 19x13/2500mm サテンフロスト黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です
アルミプロファイルは黒
サテンフロスト黒のカバーはアンビエンスライトとしての使用に最適です。

用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:ディフューザー黒サテンフロスト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー長さ(mm)2,500幅(mm)ディフューザ:13カバーサテンフロスト黒取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用梱包内容カバー1個内容量1本
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.01.869)
※輸送の都合上、長さ6mのアイテムの最小発注数量は10個です。
※幅10mm以下のLEDテープライト用。
※LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
※カバー:必要に応じて黒または透明の交換カバーを別途ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14566015833.01.861
16,000
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする