ハーフェレ
プロファイル アルミプロファイル 透明 【ハーフェレLEDライト Loox5】
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です
アルミプロファイルはシルバー色
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
バージョン:透明カバー
材質
プロファイル:アルミニウム,ディフューザー
長さ(mm)
2,500
幅(mm)
ディフューザ:13
カバー
透明
色
シルバー
取付
ダウンライトとして取付け用と面一取付け用
梱包内容
カバー1個
内容量
1本
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.01.869)
※輸送の都合上、長さ6mのアイテムの最小発注数量は10個です。
※幅10mm以下のLEDテープライト用。
※LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
※カバー:必要に応じて黒または透明の交換カバーを別途ご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566049
833.01.769
¥
7,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
14566058
833.01.783
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください