プロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】

プロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレプロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。
ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。

用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2000プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色取付差し込み用内寸幅(mm)15梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色ガラス厚(mm)4-8内容量1本
注意
※耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。
※アルミプロファイル面はLEDテープライトを接着固定する前に油脂やホコリのない状態にしてください。
※7.5W/m以下のLEDテープライトにのみ使用できます
※耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。
※配光をよくするために、外側のガラス端面はフロスト仕上にすることをお勧めします。
※7.5W/m以下のLEDテープライトにのみ使用できます
※耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。
※配光をよくするために、外側のガラス端面はフロスト仕上にすることをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14566006833.74.733
5,910
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする