ハーフェレ
プロファイル 埋込 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、深さ:6.5mm
材質
プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)
2500
幅(mm)
ディフューザ:18、ルーター:18
色
プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付
埋め込み用
深さ(mm)
ルーター:6.5
内寸幅(mm)
16
梱包内容
アルミプロファイル1個、カバー1個
内容量
1本
注意
※アルミプロファイル面はLEDテープライトを接着固定する前に完璧に掃除し、油脂やホコリのない状態にしてください。
※このプロファイルはLEDの粒が常に見えます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565839
833.72.844
¥
8,950
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください