曜日別特売

プロファイル 引出用 乳白色 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

プロファイル 引出用 乳白色 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレプロファイル 引出用 乳白色 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
引き出し内のLEDライン照明用引き出しプロファイル
引き出し内に自分の影を落とすことなく、中を明るく照らすことができ、視認性が劇的に向上します。

用途引き出し用LED仕様バージョン:材質:アルミニウム、プロファイル:シルバーアルマイト、カバー:乳白色材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト取付プラグ取付け用,サポート/固定プレート/ブラケット付ネジ止め用梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個内容量1本
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.74.877)
※アルミプロファイル面はLEDテープライトを接着固定する前に清潔にしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
※エンドキャップ、取付けクリップ、スイッチを別途ご注文ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14565988833.72.991
10,500
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする