ハーフェレ
モジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質
プラスチック
出力
プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
プラグ:8
梱包内容
電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポート
プラグ1個、Loox52極24V
内容量
1本
注意
※モジュラープラグ用下穴Φ9mm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565726
833.95.791
¥
1,180
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください