ハーフェレ
モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】
HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質
プラスチック
電圧(V)
24
出力
プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
プラグ:8
梱包内容
電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポート
プラグ1個,Loox52極24V
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566941
833.95.836
1
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
14566950
833.95.835
2
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください