ハーフェレ
モジュラーケーブル黒 モジュラースイッチ用スナップイン 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
バージョン:スナップインコネクター付き
材質
プラスチック
出力
プラグ1個,Looxスイッチ
下穴径(Φmm)
プラグ:12
梱包内容
電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポート
プラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
内容量
1本
注意
※スイッチの最大ケーブル長さは6mです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565735
833.89.140
500
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14565751
833.89.141
1000
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14565760
833.89.142
2000
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください