ハーフェレ
保持クリップ 取付ブラケットシルバー色 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
833.72.911用の取り付けブラケットです
用途
引き出し用LED
仕様
バージョン:アンダーマウントライト用
材質
ステンレス
色
シルバー
取付
ネジ止め用
タイプ
保持クリップ
適合範囲
引出しプロファイルLooxプロファイル2194
梱包内容
1ペア
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565516
833.74.893
¥
389
¥
289
¥
318
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください