ハーフェレ
分岐器 6分岐器 RGB 【ハーフェレLEDライト Loox5】
RGBに対応したハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。4芯24VのRGBライトに対応、最大120W
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
カラーフォーミュラ:黒
材質
プラスチック
出力
6個,Loox54極RGB24V
定格電力(W)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×30×14
梱包内容
ケーブル付き分岐器 1個
ケーブル長(mm)
80
入力ポート
プラグ3個,Loox52極24V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565550
833.77.831
¥
3,230
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください